Ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren abrigo funcional durante tareas en talleres, líneas de producción, depósitos o trabajos de campo; también adecuada para representantes de venta y supervisores que necesitan una prenda prolija y resistente para visitas a planta o a obra, con bolsillos seguros para portar celular, llaves, lapicera o calibre y con capucha desmontable para adaptarse a cambios de clima.
Composición 100% poliéster (softshell) con gramaje 380 g/m²; diseño slim; puños ajustables; capucha desmontable; bolsillo en pecho y laterales con cierre; detalles reflectivos nocturnos discretos; talles disponibles del S al XXXL; opciones de colores: negro con detalles en rojo negro con detalles en gris y azul con detalles en verde lima.
Se utiliza en contextos industriales, automotrices, metalúrgicos, mineros, petroleros y logísticos, donde se valora confort, movilidad y visibilidad controlada; su tejido de poliéster y el diseño con bolsillos y capucha la hacen adecuada para uso diario en interiores y exteriores, en pisos de taller, playones, patios de maniobra y áreas de mantenimiento
Confort térmico y libertad de movimiento por su tejido elástico y corte slim; practicidad por la capucha desmontable y los bolsillos con cierre para asegurar elementos; mayor seguridad pasiva por los reflectivos discretos; amplia curva de talles para vestir equipos completos y variedad de colores para diferenciar sectores o roles en planta.
Seleccionar el talle adecuado dentro del rango S–3XL para garantizar movilidad y aislación; retirar la capucha cuando pueda interferir con maquinaria o engancharse; utilizar los bolsillos con cierre para evitar pérdidas de elementos durante la tarea. Lazado y planchado seguir las instrucciones de las etiquetas.
| COLORES | NEGRO/ROJO - AZUL/VERDE - NEGRO/GRIS |
| MATERIAL | NEOPRENO |
| COMPOSICION | GRAMAJE 380g/m2. 100% POLYESTER |
| DISEÑO DE CAÑA | SLIM |
| TALLES | S a 3XL |
| TALLE | S | M | L1 | XL | XXL | 3XL |
| ANCHO DE PECHO | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
| LARGO TOTAL | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| ANCHO DE HOMBROS | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| LARGO DE MANGA | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 |
| CODIGO | 95359 700 001 | 95359 700 002 | 95359 700 003 | 95359 700 004 | 95359 700 005 | 95359 700 006 |