Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAMISA TACTICAL TALLE XXXL

Código 95359 200 006 | Peso 0.52Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Camisa de trabajo confeccionada en gabardina liviana y resistente, diseñada para brindar comodidad durante tareas generales. Disponible en versión estándar o con bandas reflectivas de alta visibilidad para trabajos en zonas transitadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Se trata de una camisa de trabajo "tactical" diseñada para brindar comodidad durante largas jornadas, gracias a su confección en gabardina de 245 g/m² compuesta por 65% poliéster y 35% algodón. Presenta costuras reforzadas en la zona de las axilas, dos bolsillos frontales y detalles en azul Francia sobre su color base azul marino. Se ofrece en versión clásica y en versión con reflectivos de alta visibilidad para tareas en sitios donde circulan personas o vehículos.

Usos

Es una prenda pensada para trabajos generales de mantenimiento, tareas mecánicas, metalúrgicas, logística, producción industrial, operación de líneas de montaje, servicios técnicos y actividades en talleres o depósitos. En su variante con reflectivo es especialmente útil para entornos donde circulan máquinas, montacargas o vehículos, aportando visibilidad adicional durante las tareas.

Características

Fabricada en gabardina resistente de 240 g/m², con una mezcla de poliéster y algodón que ofrece buena durabilidad y confort. Incluye costuras reforzadas en las axilas, dos bolsillos frontales y detalles de color azul Francia sobre base azul marino. Está disponible en talles S a XXXL, tanto en versión clásica como con bandas reflectivas de alta visibilidad, según necesidad operativa.

Aplicaciones

Puede emplearse en fábricas, talleres mecánicos, metalúrgicas, plantas de producción, depósitos, centros logísticos, obras, espacios industriales, zonas de carga y descarga, y cualquier sector que requiera indumentaria resistente. La versión con reflectivo se aplica en áreas con tránsito vehicular o peatonal intenso.

Beneficios

Ofrece una excelente combinación de resistencia, comodidad y durabilidad, adecuada para trabajos exigentes. La mezcla de poliéster y algodón favorece la transpirabilidad sin comprometer la vida útil de la prenda. Las versiones con reflectivos permiten aumentar la seguridad y visibilidad del usuario, especialmente en ambientes donde se requiere identificación rápida. La disponibilidad de talles amplios facilita la provisión para equipos de trabajo completos.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda seleccionar la versión con reflectivos para tareas realizadas en zonas transitadas o con baja visibilidad. Como toda prenda de trabajo, su rendimiento y durabilidad dependen del uso adecuado y del correcto mantenimiento, incluyendo lavado según indicaciones del fabricante para preservar la integridad del tejido y de los reflectivos.

CARACTERISTICAS

COLOR Azul Marino / detalles en azul Francia
MATERIAL Gabardina de 245g/m2. 65% Poliéster / 35% algodón
PESO DEL TEJIDO POR m2 240g
COSTURAS Reforzadas en bajo mangas
BOLSILLOS 2
TALLES S al 3XL

Medidas camisa de trabajo(mm)

TALLE S M L XL 2XL 3XL
ANCHO DE PECHO 56.0 59.0 62.0 65.0 68.0 71.0
LARGO TOTAL 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5 83.0
ANCHO DE HOMBRO 49.0 50.5 52.0 53.5 55.0 56.5
LARGO DE MANGA 65.0 65.0 66.0 67.0 68.0 68.0
CODIGO 95359 200 001 95359 200 002 95359 200 003 95359 200 004 95359 200 005 95359 200 006