Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOQUILLA M3 P/90948 830/31

Código 90948 831 03 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Boquillas para remachadora modelo 90948 831, disponibles en medidas M3 a M12, diseñadas para instalación precisa de remaches en aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Para Tuercas remachables en milimetros de
10 12 3 4 5 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las boquillas para remachadora modelo 90948 831 de Würth son accesorios esenciales para herramientas de remachado, utilizadas en procesos de ensamblaje y fijación. Están disponibles en medidas M3, M4, M5, M6, M8, M10 y M12, lo que permite adaptarse a distintos tipos de remaches según el requerimiento del trabajo. Fabricadas con materiales resistentes al desgaste, estas boquillas garantizan una instalación segura, eficiente y duradera. Su diseño permite una fácil colocación y reemplazo en la herramienta, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores en el proceso de fijación.

Usos

Se utilizan para la instalación de remaches en estructuras metálicas, ensamblaje de componentes en la industria automotriz, mantenimiento de maquinaria pesada, fabricación de muebles metálicos y trabajos de carpintería metálica. Son ideales para tareas que requieren precisión y resistencia en la fijación.

Características

Disponibles en medidas M3 a M12. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Compatible con remachadora cod 90948 831. Fácil instalación y reemplazo. Fabricadas para uso intensivo en entornos industriales.

Aplicaciones

Aplicables en la industria automotriz, construcción, fabricación industrial, mantenimiento de equipos, reparación de estructuras metálicas y líneas de producción.

Beneficios

Mejoran la eficiencia del proceso de remachado. Aseguran una fijación firme y duradera. Permiten adaptarse a distintos tamaños de remaches. Reducen el tiempo de cambio de boquilla y aumentan la productividad.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas compatibles. Verificar la medida adecuada antes de instalar. Seguir las instrucciones del fabricante para evitar daños en la herramienta o en el remache.

Tabla de medidas

Código Descripción
90948 831 03 Boquilla M3 p/90948 831
90948 831 04 Boquilla M4 p/90948 831
90948 831 05 Boquilla M5 p/90948 831
90948 831 06 Boquilla M6 p/90948 831
90948 831 08 Boquilla M8 p/90948 831
90948 831 10 Boquilla M10 p/90948 831
90948 831 12 Boquilla M12 p/90948 831