Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET BOQUILLA 1.7MM PARA 0891 701 227

Código 90891 701 027 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de boquillas para pistolas de pintura, con cabezal de latón y componentes en acero inoxidable, diseñadas para garantizar precisión y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El set de boquillas para pistolas de pintura Würth está compuesto por piezas de alta calidad que aseguran un rendimiento óptimo en aplicaciones de pintura profesional. Cada set incluye cabezal de latón, boquilla y aguja fabricadas en acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a la corrosión y larga vida útil. Disponible en medidas de 1.3 mm y 1.7 mm, estas boquillas permiten adaptarse a diferentes tipos de trabajos, ofreciendo una pulverización uniforme y controlada. Son repuestos ideales para mantener el funcionamiento eficiente de las pistolas de pintura.

Usos

Se utilizan para reemplazar boquillas en pistolas de pintura, garantizando una aplicación precisa y uniforme en trabajos de acabado automotriz, carpintería, metalurgia y mantenimiento industrial.

Características

Cada set incluye cabezal de latón, boquilla y aguja en acero inoxidable, asegurando resistencia y durabilidad. Estos repuestos son compatibles con pistolas Würth y están diseñados para ofrecer una pulverización uniforme y controlada.

Aplicaciones

Indicadas para talleres de pintura automotriz, industrias metalúrgicas, trabajos de recubrimiento y aplicaciones donde se requiera un acabado profesional.

Beneficios

Proporcionan una aplicación precisa y profesional, reduciendo el riesgo de defectos en el acabado. Su construcción en materiales resistentes asegura larga vida útil y menor desgaste. Son fáciles de instalar y mantener.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tipo de trabajo y la viscosidad del material a aplicar. Limpiar las piezas después de cada uso para evitar obstrucciones y prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción
90891 701 213 Set boquilla 1.3 mm
90891 701 217 Set boquilla 1.7 mm
90891 701 023 Set boquilla 1.3 mm
90891 701 027 Set boquilla 1.7 mm