Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARRANCA MOTORES EN SPRAY 300 ML

Código 90890 11 | Peso 0.27Kg. | Vto. 30/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Arranca motores en spray es un aerosol autoarranque para motores, diseñado para facilitar el encendido rápido y seguro en condiciones adversas como frío o humedad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 43.578,15
12
$ 40.672,94
7% OFF
24
$ 37.767,73
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Arranca motores en spray, es un spray formulado con una combinación mejorada de sustancias activas que permite el arranque inmediato de motores diésel o nafteros, de 2 o 4 tiempos. Su fórmula no daña el catalizador y está especialmente indicada para maquinaria agrícola y de obras públicas. Se presenta en envase de 300 ml

Usos

Se utiliza para facilitar el arranque de motores que presentan dificultades, especialmente en ambientes fríos o húmedos. Es ideal para tareas de mantenimiento en maquinaria pesada, vehículos de carga, flota liviana, equipos agrícolas y motores estacionarios.

Características

Spray autoarranque de 300 ml, con fórmula mejorada que actúa de forma rápida y segura. Funciona en motores diésel y nafteros, tanto de 2 como de 4 tiempos. Apto para uso en maquinaria agrícola, vial y de transporte. No es perjudicial para sistemas con catalizador.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el tubo de aspiración del filtro de aire durante el arranque del motor.

Beneficios

Permite el arranque inmediato del motor en condiciones climáticas adversas, reduciendo tiempos de inactividad y evitando desgaste por intentos repetidos. Su compatibilidad con distintos tipos de motores lo convierte en una solución versátil para múltiples sectores industriales.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse durante el arranque del motor, rociando por un máximo de 1 a 2 segundos en el tubo de aspiración del filtro de aire. Si el motor no arranca tras dos o tres intentos, se recomienda revisar el funcionamiento general del motor.

También te puede interesar

También te puede interesar