Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA PLANA 10 MM

Código 00407 10 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Arandelas planas metálicas según norma DIN-125, diseñadas para distribuir la carga en uniones roscadas y evitar daños en las superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
10 12 4 5 6 7 8
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT ARANDELA PLANA $ 228.811,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las arandelas planas DIN-125 de Würth son piezas circulares metálicas con un orificio central, utilizadas para mejorar la estabilidad y seguridad en uniones con tornillos y tuercas. Su función principal es distribuir la presión de apriete, evitando deformaciones en las superficies y asegurando un montaje confiable. Disponibles en medidas milimétricas desde 4 mm hasta 12 mm, cumplen con estándares internacionales de calidad y resistencia.

Usos

Se emplean en trabajos de montaje y fijación en maquinaria, estructuras metálicas, equipos industriales, mantenimiento automotriz y aplicaciones en minería, petróleo y transporte. Son esenciales en procesos donde se requiere asegurar uniones firmes y prolongar la vida útil de los componentes.

Características

Cumplen norma DIN-125. Disponibles en medidas milimétricas: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. Fabricadas en material metálico resistente, con acabado que asegura durabilidad y protección frente a deformaciones.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas y rígidas, junto con tornillos y tuercas métricas. Son compatibles con piezas de acero, hierro y otros materiales utilizados en equipos industriales, vehículos, herramientas y estructuras.

Beneficios

Garantizan una distribución uniforme de la carga, reducen el riesgo de aflojamiento y protegen las superficies contra daños. Su diseño estandarizado permite compatibilidad con sistemas métricos y asegura un montaje confiable en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el diámetro del tornillo para garantizar un ajuste correcto. Almacenar en lugares secos para evitar corrosión. No utilizar en aplicaciones que requieran propiedades elásticas (como arandelas de presión), ya que estas son rígidas.