Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANTIDESLIZANTE DE CORREAS 220ML

Código 90893 230 220 | Peso 0.28Kg. | Vto. 16/02/2027
Embalaje de 1 unidad
Aerosol antideslizante para correas, especialmente formulado para eliminar chirridos, mejorar la transferencia de fuerza y prolongar la vida útil de correas de transmisión en automotores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 20.047,28
$ 10.888,79 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aerosol antideslizante para correas Würth está diseñado para optimizar el rendimiento de correas de transmisión de fuerza en vehículos automotores. Su fórmula actúa eliminando ruidos molestos, evitando el resbalamiento y reduciendo el recalentamiento, lo que contribuye a extender la durabilidad de las correas. No daña superficies plásticas ni pintadas, y su aplicación es sencilla: se utiliza con el motor detenido, aplicando primero en la cavidad de la polea y luego una fina capa sobre la correa en movimiento. Se recomienda limpiar previamente las superficies de rodadura para asegurar una correcta adhesión del producto.

Usos

Este producto se utiliza para mejorar el funcionamiento de correas de transmisión de fuerza en automotores, especialmente en situaciones donde se presentan chirridos, deslizamientos por humedad, frío o dilatación, o pérdida de potencia por falta de adherencia.

Características

Presentación en aerosol de 220 ml. Fórmula que elimina el ruido, mejora la adherencia de la correa a la polea, evita el recalentamiento y no afecta superficies sensibles. No requiere reajuste de la correa ante pequeños deslizamientos por condiciones ambientales.

Aplicaciones

Está indicado para todos los tipos de correas de transmisión de fuerza en vehículos automotores. Puede aplicarse sobre superficies plásticas o pintadas sin riesgo de daño.

Beneficios

Elimina chirridos molestos, mejora la transferencia de fuerza sin pérdida de potencia, prolonga la vida útil de la correa, evita daños en superficies sensibles y reduce la necesidad de mantenimiento por reajustes. Su aplicación rápida y segura lo convierte en una solución práctica para talleres, flotas y mantenimiento industrial.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, verificar que la correa tenga la tensión adecuada. Limpiar las superficies de rodadura antes de la primera aplicación. Las instrucciones de uso están basadas en pruebas internas; se recomienda realizar pruebas propias según cada caso. No se asume responsabilidad por resultados específicos debido a la variedad de condiciones de uso y almacenamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar