UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANTICONGELANTE PARA DIESEL

Código 95861002 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Aditivo anticongelante para motores diésel que mejora la fluidez del gasoil en ambientes fríos, previniendo la formación de cristales de parafina y asegurando el correcto funcionamiento del sistema de inyección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación en milimetros
1000 150
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aditivo anticongelante para diésel de Würth está diseñado para evitar la formación de cristales de parafina en el combustible a bajas temperaturas, lo que permite un funcionamiento confiable de motores diésel durante el invierno. Es automezclante y compatible con combustibles diésel y biodiésel. Su fórmula mejora la fluidez del gasoil, disminuye el punto de congelación y retarda la obstrucción de filtros, asegurando una óptima combustión. Dependiendo de la calidad del combustible, puede mejorar el punto de obstrucción de filtro frío (P.O.F.F.) hasta -10 °C. Está disponible en presentaciones de 150 ml y 1 litro, apto para sistemas common rail y bomba inyectora.

Usos

Se utiliza para prevenir problemas de fluidez del gasoil en climas fríos, especialmente en motores diésel de vehículos de carga, transporte de pasajeros, maquinaria de construcción, flotas livianas y pesadas. Es ideal para mantenimiento preventivo en sistemas de inyección y combustión durante el invierno.

Características

Automezclante, compatible con diésel y biodiésel. Mejora la fluidez del gasoil hasta -31 °C. Disminuye el punto de congelación y el punto de obstrucción de filtro frío hasta -10 °C. Disponible en dos presentaciones: 150 ml (para 70 litros de combustible) y 1 litro (para 1000 litros de combustible). Apto para sistemas common rail y bomba inyectora.

Aplicaciones

Aplicable en motores diésel de autos, camiones, colectivos y vehículos de construcción. Compatible con combustibles diésel y biodiésel, se utiliza directamente en el tanque de combustible, siempre que la temperatura ambiente sea superior a 0 °C.

Beneficios

Evita la formación de cristales de parafina que pueden obstruir filtros y afectar el sistema de inyección. Mejora el rendimiento del motor en bajas temperaturas, reduce el riesgo de fallas por mala combustión y permite ampliar el rango de uso del gasoil en zonas frías. Su compatibilidad con biodiésel lo hace versátil para distintas flotas y tipos de combustible.

Importante, a tener en cuenta

El producto debe aplicarse a una temperatura superior al punto de enturbiamiento del combustible, ya que una vez formados los cristales de parafina no pueden disolverse. No se debe exceder la dosis recomendada. La efectividad depende del tipo y calidad del combustible. Se recomienda consultar el punto de enturbiamiento (ASTM D-2500) y el punto de obstrucción de filtro frío (IP 309) con el proveedor de combustible.