Se utiliza para prevenir problemas de fluidez del gasoil en climas fríos, especialmente en motores diésel de vehículos de carga, transporte de pasajeros, maquinaria de construcción, flotas livianas y pesadas. Es ideal para mantenimiento preventivo en sistemas de inyección y combustión durante el invierno.
Automezclante, compatible con diésel y biodiésel. Mejora la fluidez del gasoil hasta -31 °C. Disminuye el punto de congelación y el punto de obstrucción de filtro frío hasta -10 °C. Disponible en dos presentaciones: 150 ml (para 70 litros de combustible) y 1 litro (para 1000 litros de combustible). Apto para sistemas common rail y bomba inyectora.
Aplicable en motores diésel de autos, camiones, colectivos y vehículos de construcción. Compatible con combustibles diésel y biodiésel, se utiliza directamente en el tanque de combustible, siempre que la temperatura ambiente sea superior a 0 °C.
Evita la formación de cristales de parafina que pueden obstruir filtros y afectar el sistema de inyección. Mejora el rendimiento del motor en bajas temperaturas, reduce el riesgo de fallas por mala combustión y permite ampliar el rango de uso del gasoil en zonas frías. Su compatibilidad con biodiésel lo hace versátil para distintas flotas y tipos de combustible.
El producto debe aplicarse a una temperatura superior al punto de enturbiamiento del combustible, ya que una vez formados los cristales de parafina no pueden disolverse. No se debe exceder la dosis recomendada. La efectividad depende del tipo y calidad del combustible. Se recomienda consultar el punto de enturbiamiento (ASTM D-2500) y el punto de obstrucción de filtro frío (IP 309) con el proveedor de combustible.