Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANTICHIRRIDO EN AEROSOL 65ML

Código 90890 106 065 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Aerosol anti-chirridos formulado con resina acrílica para eliminar ruidos en sistemas de freno A DISCOS, resistente a altas temperaturas y de fácil aplicación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
presentación en mililitros
300 65
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Anti-chirridos en aerosol Würth es una resina acrílica de color rojo diluida en solvente, diseñada para eliminar el ruido generado por el contacto metal-metal en sistemas de freno y embrague. Su fórmula es resistente a temperaturas de hasta 300 °C, insoluble en agua y de secado rápido. Al aplicarse, forma una película protectora que aísla las partes metálicas, evitando el chirrido sin afectar el funcionamiento del sistema. Es un producto eco-friendly, libre de CFC, con excelente adherencia sobre superficies metálicas y fácil de aplicar de forma limpia y precisa.

Usos

Se utiliza para evitar ruidos entre el respaldo de las pastillas de freno y el pistón de empule de los calipers. Reduce el chirrido provocado por el contacto metal/metal (pistón de freno con la parte metálica de las pastillas). Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento automotor, concesionarios, gomerias, flotas de transporte y líneas de producción donde se requiere un funcionamiento silencioso y eficiente del sistema de frenado.

Características

Resina acrílica diluida en solvente. Color rojo. Resistente a temperaturas de hasta 300 °C. Insoluble en agua. Secado rápido. Gran adherencia sobre metales. Forma una película protectora. Libre de CFC.

Aplicaciones

Se aplica sobre las partes metálicas de las pastillas de freno (respaldo). No debe aplicarse sobre superficies sometidas al rozamiento como discos de freno y pastillas.

Beneficios

Elimina completamente el contacto metal-metal, reduciendo el ruido de frenos .Su aplicación es práctica, limpia y rápida. Protege contra la corrosión, mejora la experiencia del usuario final y contribuye a un entorno de trabajo más silencioso y profesional.

Importante, a tener en cuenta