Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE 160MM RED STRIPE

Código 95772 001 106 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El alicate de corte lateral Red Stripe es una herramienta robusta y precisa diseñada para realizar cortes limpios en alambres de distintas durezas, con mínima fuerza aplicada y una construcción duradera apta para trabajos profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
160 mm 180 mm
Calificación:

Detalles del producto

Fabricado en acero al cromo‑vanadio 50CrV, este alicate cumple con la norma ISO 5743 y cuenta con cuchillas templadas a 58–62 HRC con un ángulo de corte de 62°, ofreciendo una elevada resistencia al desgaste. Sus filos alineados y la geometría de corte transversal permiten cortes limpios y eficientes, mientras que el desplazamiento de 15° de las cuchillas mejora la comodidad al trabajar cerca de superficies. El recubrimiento niquelado perlado de doble capa brinda una protección superior contra corrosión y uso intensivo. El mango de dos componentes distribuye mejor la fuerza, ofreciendo un agarre cómodo incluso en tareas prolongadas.

Usos

Está diseñado para cortar alambres duros, de dureza media y suaves, siendo ideal para trabajos eléctricos sin tensión, mantenimiento industrial, mecánica ligera, tareas de taller y fabricación, así como para corte general de cables y alambres en actividades de montaje y reparación.

Características

El alicate presenta cuchillas templadas de alta dureza, geometría transversal con filos alineados, cuchillas desplazadas 15°, y cuerpo de acero al cromo‑vanadio 50CrV. Incorpora mango de dos componentes que mejora la ergonomía y la distribución de la fuerza. Su acabado niquelado perlado de doble capa aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste. Está diseñado para un ciclo de vida de 5.000 cortes. Cumple con el estándar ISO 5743.

Aplicaciones

Se utiliza sobre alambres de acero (40 HRC), hierro y cobre dentro de rangos específicos de diámetro. Es apto para uso en superficies de trabajo cercanas debido al ángulo de cuchilla desplazado, lo que facilita maniobras en zonas reducidas. No debe emplearse en aplicaciones con corriente activa, ya que posee mango no aislado.

Beneficios

Permite realizar cortes limpios con el mínimo esfuerzo gracias a la calidad del acero y la dureza del filo. El desplazamiento de 15° mejora el acceso en superficies cercanas, y el mango ergonómico facilita el uso prolongado sin fatiga. El recubrimiento de doble capa prolonga la vida útil aun en ambientes exigentes, y su construcción precisa evita desalineaciones, garantizando cortes consistentes durante miles de ciclos.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse como martillo para evitar desalineación de cuchillas. No utilizar en tomas o líneas con corriente activa debido a que el mango no es aislado. Se recomienda usar gafas de seguridad durante el corte. No limpiar el mango con solventes agresivos ni reparar daños con cinta aislante. Si el mango está dañado, se debe reemplazar la herramienta. Para prolongar la vida útil, es aconsejable aplicar lubricante anticorrosivo en la unión de apertura.

Caracteristicas

MATERIAL acero al cromo-vanadio 50CRV.
CUCHILLA 58–62 HRC
NORMA ISO 5743
MANGO Ergonómico/ dos componentes

Datos Técnicos

Máx. capacidad de corte Máx. capacidad de corte Máx. capacidad de corte Longitud
Alambre duro (Acero 40HRC) Dureza media (Alambre de hierro) Suave (Alambre de cobre) mm Pulgadas Codigo
⌀2.0 ⌀2.6 ⌀3.0 160 6 1/4 95772 001 106
⌀2.0 ⌀2.6 ⌀3.2 180 7 95772 001 107