Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALEMITE SAE 45 GRADOS 1/4 (FIAT)

Código 00986 14 45 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Alemites universales zincados en múltiples formatos y medidas, diseñados para puntos de engrase en sistemas mecánicos. Aptos para vehículos, maquinaria y equipos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los alemites universales zincados son accesorios metálicos para sistemas de engrase, utilizados en mantenimiento automotriz, industrial y agrícola. Están disponibles en versiones rectas, anguladas (45°, 67°, 90°) y con codo, con roscas métricas, SAE y GAS. El recubrimiento zincado les otorga resistencia a la corrosión, lo que los hace aptos para ambientes exigentes. Su diseño permite una conexión segura con pistolas engrasadoras, facilitando el paso de grasa hacia los componentes móviles que requieren lubricación periódica.

Usos

Se emplean para lubricar puntos específicos en sistemas mecánicos, como rodamientos, ejes, articulaciones, bujes y mecanismos de transmisión. Son esenciales en tareas de mantenimiento preventivo en talleres, líneas de producción, maquinaria agrícola, vial, minera, petrolera y de transporte.

Características

Fabricados en metal con recubrimiento zincado para mayor resistencia a la corrosión. Disponibles en múltiples formatos: rectos, 45°, 67°, 90° y con codo. Roscas métricas (6 mm, 8 mm, 10 mm), SAE (1/4") y GAS (1/8"). Diseño preciso que permite una conexión firme y segura con pistolas engrasadoras.

Aplicaciones

Aplicables en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, agrícola, vial, minera y de transporte. Se instalan en superficies metálicas que requieren engrase, como partes móviles sometidas a fricción o carga. Compatibles con sistemas de engrase manuales o automáticos.

Beneficios

La variedad de modelos permite adaptarse a diferentes posiciones de montaje y accesibilidad. El recubrimiento zincado prolonga la vida útil del producto en ambientes húmedos o agresivos. Compatibilidad con múltiples tipos de rosca facilita su uso en diversas industrias y marcas de vehículos. Su diseño robusto garantiza una lubricación eficiente, reduciendo el desgaste de componentes.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tipo de rosca y ángulo adecuado según el punto de engrase y el espacio disponible. Verificar compatibilidad con el sistema de engrase antes de la instalación. Mantener los puntos de engrase limpios para evitar contaminación de la grasa. Almacenar en lugar seco para preservar el recubrimiento zincado.

Caracteristicas

ALEMITE SAE 45 GRADOS 1/4 (FIAT) 00986 14 45
ALEMITE GAS 45 GRADOS 1/8 00986 18 45
ALEMITE 45 GRADOS 10MM MB/FIAT 00986 10 45
ALEMITE CODO 10 X 1.5 mm 00986 101 545
ALEMITE 45 GRADOS 6X1 00986 6 145
ALEMITE 45 GRADOS 8MM (SCANIA) 00986 8 45