Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 300ML

Código 95861 006 300 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Aditivo para sistemas de inyección diesel Common Rail e Inyector Bomba, formulado para mejorar la lubricación, prevenir depósitos y reducir el desgaste. Disponible en presentaciones de 300 ml y 5 litros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación
300ML 5L
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Aditivo Diesel Common Rail de Würth está diseñado para proteger y optimizar el funcionamiento de sistemas de inyección diesel modernos, incluyendo tecnologías Common Rail e Inyector Bomba. Su fórmula libre de sulfuros, fósforo, metales y ácidos mejora la lubricación del combustible, especialmente en diesel bajo en azufre, reduciendo la fricción entre piezas móviles y prolongando la vida útil del sistema. Previene la formación de depósitos en la cámara de combustión y en los inyectores, disminuye el riesgo de fallas por desgaste, y suaviza el funcionamiento del motor. Además, contiene agentes bactericidas que estabilizan el biodiesel almacenado y es compatible con todos los catalizadores modernos para motores diesel.

Usos

Se utiliza como tratamiento preventivo y correctivo en motores diesel con sistemas de inyección Common Rail e Inyector Bomba. Es ideal para mantenimiento periódico, especialmente luego de reparaciones en el sistema de inyección o el motor, y para mejorar el rendimiento general del vehículo.

Características

El producto previene la formación de residuos, mejora la lubricación del sistema de inyección, reduce el desgaste de componentes, disminuye el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Contiene agentes bactericidas para estabilizar biodiesel almacenado. Es compatible con catalizadores modernos y no contiene sulfuros, fósforo, metales ni ácidos. Disponible en dos presentaciones: 300 ml y 5 litros.

Aplicaciones

Aplicable en autos, camionetas, camiones y maquinaria con motores diesel modernos. Se agrega directamente al tanque de combustible, asegurando que haya al menos 10 litros de diesel en el tanque. La dosis recomendada es de 300 ml por cada 70 litros de combustible. Se sugiere su uso cada 10.000 km o en cada cambio de aceite.

Beneficios

Mejora la vida útil del sistema de inyección, reduce el riesgo de fallas por falta de lubricación, optimiza el consumo de combustible, suaviza el funcionamiento del motor y contribuye a la reducción de emisiones. Su uso regular previene problemas y mejora el rendimiento general del vehículo.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de medidas

Código Descripción Contenido
95861 006 300 Aditivo diesel Common Rail 300ml.
95861 006 005 Aditivo diesel Common Rail 5l.