Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR 3/4" INT. A 1" EXT ZEBRA

Código 90715 141 09 | Peso 0.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador metálico cromado que permite convertir encastres de 1” internos a 3/4” o 1/2” externos, facilitando la compatibilidad entre herramientas manuales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Interior a Exterior
1 a 3/4 3/4 a 1 3/4 a 1/2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador Würth está diseñado para transformar encastres de 1” internos en salidas de 3/4” o 1/2”, permitiendo el uso de vasos o herramientas de diferentes medidas sin necesidad de cambiar el equipo principal. Fabricado bajo normas DIN 3123 e ISO 3316, está construido en acero de alta resistencia con terminación cromada y pulida, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. La entrada cuenta con ranura para bola de fijación, mientras que la salida posee bola de fijación para asegurar el encastre firme durante el trabajo.

Usos

Se utiliza para adaptar herramientas manuales en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste, especialmente cuando se requiere compatibilidad entre diferentes medidas de encastre. Es útil en talleres, líneas de producción, minería, petróleo, transporte y servicios industriales.

Características

El adaptador está fabricado en acero de alta resistencia con terminación cromada y pulida. Cumple con las normas DIN 3123 e ISO 3316. La entrada es de 1” con ranura para bola de fijación, y la salida puede ser de 3/4” o 1/2” con bola de fijación.

Aplicaciones

Aplicable en herramientas de encastre como llaves, prolongadores, vasos y articulaciones. Compatible con sistemas de 1”, 3/4” y 1/2”, utilizados en maquinaria pesada, vehículos industriales, estructuras metálicas y equipos de mantenimiento.

Beneficios

Permite ampliar la compatibilidad entre herramientas sin necesidad de adquirir nuevos equipos. Su construcción robusta y terminación cromada garantizan larga vida útil y resistencia al desgaste. La fijación por bola evita desprendimientos accidentales, mejorando la seguridad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Este adaptador está diseñado exclusivamente para encastres métricos normalizados. Se debe verificar la compatibilidad entre herramientas antes de su uso. No utilizar si presenta deformaciones o desgaste excesivo. Mantener en lugares secos y limpios para preservar el acabado y funcionamiento del sistema de fijación.

Tabla de medidas

Código S1 S2 D1 mm. L1 mm.
90715 141 08 1/2" 3/4" 34.5 58
90715 141 09 1" 3/4" 34.5 60
90715 141 10 3/4" 1" 45.0 73