UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR PARA LAPTOP 8 PINES

Código 90772 40 003 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador de 8 pines para laptops, diseñado para conexión directa a sistemas de carga compatibles.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 56.968,01 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador para laptop de 8 pines, permite la conexión de notebooks y netbooks a sistemas de carga universales. Su diseño específico de 8 pines asegura compatibilidad con una amplia gama de equipos portátiles. Fabricado con materiales resistentes, está pensado para entornos de trabajo exigentes donde se requiere movilidad y autonomía energética.

Usos

Se utiliza para alimentar laptops mediante sistemas de carga externos, especialmente en situaciones donde no se dispone de cargadores originales o se requiere una solución portátil. Es útil en tareas de mantenimiento, diagnóstico, operación en campo, y soporte técnico.

Características

Conector de 8 pines, compatible con sistemas de carga universales. Diseño robusto para uso profesional. Permite una conexión segura y estable entre el equipo portátil y la fuente de energía. Incluido como accesorio en sistemas de carga multifunción.

Aplicaciones

Aplicable sobre notebooks y netbooks que cuenten con entrada de 8 pines compatible. Se utiliza en oficinas técnicas, talleres, vehículos de servicio, flotas móviles, y entornos industriales donde se trabaja con equipos informáticos portátiles.

Beneficios

Facilita la carga de laptops en campo sin necesidad de cargadores originales. Su compatibilidad con múltiples modelos lo convierte en una solución versátil. El diseño de 8 pines asegura una conexión firme y sin interferencias. Ideal para profesionales que requieren movilidad y autonomía energética.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar