Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR P/GORRA DOBLE FAZ M14-5/8

Código 90585 58 14 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador para gorra de pulido M14-5/8"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto


Usos

Adaptador para gorras de lana prácticas para el púlido de cualquier tipo de pinturas de auto

Características

Esta fabricado en aleación de aluminio, cuenta con una longitud de 30 mm y su rosca de entrada debe ser hembra M14 y su rosca de salida macho 5/8"

Aplicaciones

Se utiliza con la gorra doble faz de lana conectados directamente en la pulidora la cuál cuenta con un flexible ideal para trabajos en superficies durvas, permitiendo una rápida adaptación de la gorra hacia la máquina

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar