UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA PLASTICA C/ENCASTRE 136X5

Código 90502 261 1 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Abrazadera plástica con encastre de 136 mm de largo por 5 mm de ancho, diseñada para sujetar cables, mangueras y componentes de forma segura y ordenada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
100
$ 1.303,17
500
$ 1.222,10
6% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera plástica con encastre 136x5 está fabricada en material plástico resistente, ideal para aplicaciones industriales y de mantenimiento. Su sistema de encastre con lengüeta metálica permite una fijación firme sin necesidad de herramientas adicionales, facilitando el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso. Su diseño plano y alargado permite una distribución uniforme de la presión sobre los elementos sujetados, evitando daños o deformaciones.

Usos

Se utiliza para la sujeción de cables eléctricos, mangueras, tubos livianos y otros componentes en procesos de montaje, mantenimiento preventivo y correctivo, organización de instalaciones eléctricas, hidráulicas o neumáticas, tanto en entornos industriales como automotrices.

Características

Fabricada en plástico de alta resistencia, con medidas de 136 mm de largo y 5 mm de ancho. Cuenta con sistema de encastre que permite una fijación rápida y segura. Su diseño es flexible pero firme, lo que facilita su adaptación a distintos diámetros de sujeción.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas o de goma, en tableros eléctricos, estructuras de maquinaria, vehículos de transporte, líneas de producción, instalaciones de mantenimiento industrial, minería, petróleo y flotas de carga o livianos.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y rápida para la organización y fijación de componentes, reduciendo tiempos de instalación y evitando el uso de herramientas. Su resistencia y durabilidad aseguran una larga vida útil incluso en ambientes exigentes. El encastre firme evita deslizamientos o aflojamientos con el tiempo.

Importante, a tener en cuenta

No reutilizable. Se recomienda verificar el diámetro del componente a sujetar antes de aplicar la abrazadera para asegurar una correcta fijación. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa para preservar la integridad del material plástico.

También te puede interesar

También te puede interesar