Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA INOXIDABLE 8x12 W4

Código 90538 801 219 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera de tornillo sin fin fabricada en acero inoxidable 304, diseñada para brindar una sujeción segura en sistemas de conducción de fluidos y aire.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

La abrazadera inoxidable W4 de Würth está construida en acero inoxidable 304, lo que le otorga una alta resistencia a la corrosión. Su diseño incluye bordes redondeados y un puente para mangueras, lo que evita daños en las mismas y reduce el riesgo de lesiones durante la instalación. El sistema de tornillo sin fin permite un ajuste preciso y firme, ideal para aplicaciones exigentes en ambientes industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras y tuberías en sistemas de combustible, transporte de aire, refrigeración y calefacción. También es apta para tareas generales de sujeción y fijación en mantenimiento industrial, automotriz y de maquinaria pesada.

Características

Fabricada en acero inoxidable 304, con fleje y tornillo de 9 mm de ancho, espesor de 0,8 mm y rango de apertura variable según el modelo (desde 8 mm hasta 50 mm). Posee cabeza de tornillo combinada hexagonal y plana de 7 mm, con torque máximo de tensión de 5,5 Nm. Su diseño con bordes redondeados protege las mangueras durante el ajuste.

Aplicaciones

Se pueden aplicar en conductos hidráulicos, conductos de alta presión, fabricación de maquinaria, automoción, sistema de fijación para tuberías y mangueras. Este precinto esta diseñado para aplicaciones de alta presión de flujos de gases, líquidos o aceites sin dañar su estructura

Beneficios

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para ambientes agresivos. Su diseño seguro evita daños en las mangueras, prolongando la vida útil de los componentes. La versatilidad de tamaños disponibles permite adaptarse a múltiples diámetros de manguera, facilitando el trabajo en campo sin necesidad de herramientas especiales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar el rango de apertura antes de la instalación para asegurar una correcta sujeción. No exceder el torque máximo indicado para evitar deformaciones o fallas en el sistema. Almacenar en lugar seco para preservar sus propiedades anticorrosivas.

Abrazadera inoxidable W4

Ancho flejeen mm Rango aperturaen mm Espesormm Máx. torque detensión Nm Cabeza de tornillo, Hexagonal yplano mm Código
9 8-12 0.8 5.5 7 90538 801 219
9 10-16 0.8 5.5 7 90538 111 619
9 12-22 0.8 5.5 7 90538 122 119
9 16-27 0.8 5.5 7 90538 162 719
9 20-32 0.8 5.5 7 90538 203 219
9 25-40 0.8 5.5 7 90538 254 019
9 30-45 0.8 5.5 7 90538 304 519
9 35-50 0.8 5.5 7 90538 325 019