UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPUMA DE POLIURETANO

Código 90892 148 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Espuma de poliuretano expandible monocomponente, lista para usar, ideal para relleno, sellado e instalación en múltiples superficies. Disponible en presentación para pistola o aerosol.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Mililitros
300 750
Calificación:

Detalles del producto

La espuma de poliuretano Würth es un producto monocomponente de aplicación directa, disponible en formato aerosol de 300 ml y pistola de 750 ml. Está diseñada para expandirse automáticamente, ofreciendo buen aislamiento térmico y acústico, excelente capacidad de relleno y fijación, especialmente en instalaciones de puertas y ventanas. Su temperatura de procesamiento va de +5 °C a +35 °C, y una vez curada resiste entre -30 °C y +80 °C. Forma piel en 16 minutos, puede cortarse a los 45 minutos, pulirse y pintarse a los 60 minutos, y alcanza su curado total en 24 horas. Tiene un rendimiento de 11,89 litros por 280 g de producto, con densidad de 20 kg/m³, resistencia a la tracción de 44 kPa y al cizallamiento de 54 kPa.

Usos

Se utiliza en trabajos de instalación, fijación, sellado y relleno en construcción, mantenimiento y reparación. Es ideal para cubrir huecos, mejorar el aislamiento, fijar marcos de puertas y ventanas, y rellenar cavidades en paredes, techos, refrigeradores, bañeras y fregaderos.

Características

Es autoexpandible, con buena capacidad de relleno y excelente adherencia en instalaciones de puertas y ventanas. Ofrece buen aislamiento térmico y acústico. Forma piel en 16 minutos, se puede cortar a los 45 minutos y pintar a los 60 minutos. Cura completamente en 24 horas. Clase de inflamabilidad B3. No debe almacenarse a más de 50 °C ni exponerse a luz solar directa.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies limpias y húmedas como mampostería, hormigón, madera, metal y plásticos compatibles. No se recomienda su uso en zonas con inmersión prolongada en agua ni sobre materiales como PE, PP y PTFE, debido a su baja adherencia. Una vez curada, debe protegerse de la radiación UV mediante pintura.

Beneficios

Su rápida expansión y curado permiten acelerar los tiempos de trabajo. La versatilidad de aplicación, tanto en aerosol como con pistola, facilita su uso en distintos entornos. Su capacidad de aislamiento y relleno mejora la eficiencia energética y acústica de los espacios. Además, su rendimiento por volumen es alto, lo que optimiza el consumo.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en contacto prolongado con agua ni sobre plásticos como PE, PP y PTFE. Es inflamable, por lo que se debe evitar el contacto con llamas abiertas y materiales explosivos. No perforar ni quemar los envases vacíos. Durante el uso, mantener buena ventilación y no fumar. Evitar golpes o colisiones durante el transporte. La espuma debe aplicarse boca abajo y en cavidades entre un 65% y 75% de su volumen. Pulverizar agua entre capas para mejorar la adherencia.