Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA CODO 10MM ROSCA 1/4"

Código 80885 010 14 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Conector rápido curvo con rosca macho para sistemas neumáticos, disponible en varias medidas de tubo y rosca NPT.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Código Tubo (mm) Rosca (pulg.)
80885 006 18 6 1/8 NPT
80885 006 14 6 1/4 NPT
80885 008 18 8 1/8 NPT
80885 008 14 8 1/4 NPT
80885 010 14 10 1/4 NPT

Datos Técnicos

Tipo de fluido Aire
Presión de trabajo 0–12,2 Kgf/cm² (0–145 PSI)
Presión máxima 15,3 Kgf/cm² (0–217 PSI)
Presión negativa 100 Kpa
Temperatura de trabajo -20°C a 60°C
Manguera aplicable Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Cuerpo Policarbonato de Butileno-PBT
Anillo de cierre Acero Inoxidable