Cód. 00903 12 | Peso 0.00Kg.

TARUGO DE NYLON 12MM

Tarugo de 12mm

Embalaje de 50 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
50
$ 227.48
500
$ 212.96
1000
$ 199.65
Tarugos de nylon (poliamida NYLON) de alta calidad
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TARUGO DE NYLON 12MM

ANCLAJE QUIMICO WIT-PM 200 - 300 ml

ANCLAJE QUIMICO WIT-PM 200 - 300 ml

Cód: 95918 242 300
Precio Lista $ 24079
TARUGO DE NYLON 10MM

TARUGO DE NYLON 10MM

Cód: 00903 10
Precio Lista $ 114.95
TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

Cód: 00906 10
Precio Lista $ 273.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.