Llave especial para extracción de precaps (rotulas axiales / rotulas de dirección interior) sin desarmar el piñón y la cremallera.
Permite aflojar con firmeza formas redondas, hexagonales y octogonales.
Funciona en el 99% de los precaps.
Cuerpo endurecido para altos torques.
Fácil de usar en espacios reducidos.
Material: Cromo-Molibdeno
Encastre: ½”
Dimensiones: 30 mm - 60 mm
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 25 de 04 de 2024, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.