Se utiliza para instalar y remover abrazaderas de mangueras en sistemas de refrigeración, combustible, aire y otros conductos en vehículos y maquinaria. Ideal para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres, flotas y líneas de producción.
Longitud de 240 mm. Cuerpo de acero Cromo-Molibdeno. Mandíbulas de acero. Mangos recubiertos en plástico. Tres posiciones de uso. Mecanismo de ajuste con una mano. Sistema de bloqueo firme y seguro. Desbloqueo mediante pestaña con el pulgar.
Aplicable sobre abrazaderas de hasta 38 mm de diámetro, utilizadas en mangueras de automóviles, utilitarios, maquinaria liviana e industrial. Su diseño compacto la hace ideal para trabajar en espacios reducidos del motor o sistemas cerrados.
Permite trabajar con una sola mano, lo que mejora la eficiencia y reduce el esfuerzo. Su diseño compacto facilita el acceso en zonas estrechas. El sistema de bloqueo evita que la abrazadera se suelte accidentalmente. Alta durabilidad gracias a los materiales de calidad. Versatilidad para múltiples tipos de abrazaderas.
No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se recomienda mantener la herramienta limpia, seca y protegida de golpes. Verificar que el diámetro de la abrazadera no supere los 38 mm para asegurar un funcionamiento correcto.
| Código | Descripción |
| 90714 577 138 | Pinza para abrazaderas de mangueras |