Remachadora Pop Manual con Cabeza Móvil de 360° + 4 boquillas
Usos
Características
Cuerpo Reforzado
Cabezal Móvil de 360°
Incluye 4 boquillas: 4.8 mm; 4 mm; 3.2 mm; 2.4 mm
Beneficios
Mantenimiento sencillo
Tamaño compacto con cabezal móvil que permite adecuar e ingresar remaches en lugares de difícil acceso.