UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CORTA VIDRIO PREMIUM

Código 90714 70 110 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cortador de vidrios profesional con cuerpo de aluminio y rueda de carburo de tungsteno, diseñado para cortes precisos en cristales y espejos de 5 a 15 mm de espesor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 41.663,93
$ 20.812,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cortador de vidrios profesional de Würth está desarrollado para operaciones de corte en cristales y espejos. Su cuerpo de aluminio integra un reservorio para lubricante, lo que mejora la precisión y suavidad del corte. La rueda de corte está fabricada en carburo de tungsteno, lo que garantiza mayor durabilidad y cortes limpios, sin rebabas. Su diseño ergonómico, similar a un bolígrafo, facilita el manejo y permite un ángulo de corte de 145° con rotación de 360°. Incluye un tubo dosificador para cargar el lubricante y una tapa con o’ring que evita fugas.

Usos

Se utiliza para cortar vidrios y espejos de entre 5 y 15 mm de espesor, tanto en trabajos de instalación, mantenimiento, fabricación de aberturas, carpintería de aluminio, colocación de mamparas, vitrinas, y tareas generales de obra o taller.

Características

El cortador cuenta con un cuerpo de aluminio que funciona como depósito de lubricante. La rueda de corte es de carburo de tungsteno, lo que permite cortes rápidos y precisos. Tiene un ángulo de corte de 145° y rotación de 360°. El diseño tipo bolígrafo mejora la ergonomía. Incluye un tubo dosificador para facilitar la carga del lubricante y una tapa con o’ring que evita fugas.

Aplicaciones

Está indicado para cristales planos, espejos y superficies vítreas en general. Es apto para uso en carpinterías metálicas, vidrierías, talleres de aluminio, obras civiles, mantenimiento edilicio y tareas de precisión en el corte de vidrio.

Beneficios

Ofrece cortes limpios y sin rebabas gracias a la rueda de carburo de tungsteno. El sistema de lubricación integrado mejora la vida útil del disco y la calidad del corte. Su diseño ergonómico permite un uso cómodo y preciso. La inclusión del dosificador y el sistema de sellado con o’ring optimizan la experiencia del usuario y reducen el desperdicio de lubricante.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar queroseno o lubricante específico en el reservorio para asegurar un corte suave y prolongar la vida útil del disco. Verificar que el lubricante llegue correctamente a la rueda antes de comenzar el trabajo. No utilizar el cortador sobre superficies que no sean vidrio o espejo. Mantener fuera del alcance de los niños.

También te puede interesar

También te puede interesar