Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA DE TRABAJO HEAVY DUTY

Código 90714 036 330 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera de trabajo pesado con hoja de acero inoxidable, diseñada para cortes precisos y múltiples funciones en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 169.030,95 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta tijera está fabricada con hoja de acero inoxidable, lo que garantiza un corte limpio y suave en diversos materiales. Es apta para cortar chapa de aluminio de hasta 0,5 mm, papel, ropa, plástico y cable de acero al carbono. También permite pelar cables eléctricos y crimpar terminales de cable de sección entre 0,32 y 2 mm². Su mango ergonómico, hecho de nylon y caucho termoplástico (TPV), ofrece comodidad durante el uso prolongado. Es resistente a la oxidación y viene con una funda plástica ajustable al cinturón, ideal para trabajos en movimiento.

Usos

Se utiliza para cortar materiales como papel, ropa, plástico, cables de acero al carbono, pelar cables eléctricos, crimpar terminales y realizar cortes limpios en mangueras de aire. Es una herramienta versátil para tareas de mantenimiento, reparación y montaje.

Características

Fabricada con hoja de acero inoxidable y mango de nylon con caucho termoplástico (TPV), esta tijera tiene una dureza de 54 ± 2 HRC y un grosor de hilo de 3,5 mm. Su diseño robusto permite un uso intensivo sin perder precisión.

Aplicaciones

Ideal para trabajos pesados en talleres mecánicos, industrias eléctricas, automotrices, y en tareas de mantenimiento industrial donde se requiere una herramienta multifunción confiable.

Beneficios

Es apta para cortar chapa de aluminio de hasta 0,5 mm, papel, ropa, plástico e incluso cables de batería. Ofrece cortes precisos y limpios, alta resistencia a la oxidación, comodidad gracias a su mango ergonómico, y una gran versatilidad que la convierte en una herramienta indispensable en múltiples entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizarla para cortar materiales más gruesos que los especificados (0,5 mm), ya que podría dañar la herramienta o comprometer su rendimiento.

También te puede interesar

También te puede interesar