Este producto se utiliza para el sellado de uniones roscadas en sistemas de conducción de líquidos y gases. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, instalaciones hidráulicas, neumáticas, y en procesos donde se requiere estanqueidad en conexiones metálicas roscadas.
Composición: Metacrilato de metilo Color: Blanco Sin disolventes Tiempo de solidez manual: 15–30 minutos Tiempo de solidez final: ~12 horas Utilizable después de 1–3 horas Torque de desajuste: 5–8 Nm (M10) Torque de giro continuo: 4–7 Nm (M10) Rango de temperatura: -55°C a +150°C Diámetro máximo de rosca: M80/3” Holgura máxima: 0,50 mm Certificaciones: DVGW, DIN EN 751-1, NSF/ANSI 61
Se aplica sobre uniones roscadas metálicas, tanto cónicas como cilíndricas, según norma DIN2999. Es compatible con tuberías que transportan líquidos industriales y gases, incluyendo oxígeno hasta 60°C y 10 bar de presión.
Ofrece una solución más eficiente y segura que la cinta de PTFE tradicional. Su aplicación líquida permite un montaje rápido, fácil y con mejor cobertura de roscas y rugosidades. Es resistente a productos químicos y gases, y permite un desmontaje sencillo. Su comportamiento neutro frente a metales lo hace ideal para múltiples entornos industriales.
No contiene disolventes, lo que lo hace seguro para diversas aplicaciones. Se recomienda respetar los tiempos de curado para asegurar la estanqueidad. Compatible con oxígeno hasta 60°C y 10 bar. No debe aplicarse en sistemas que excedan el rango de temperatura o presión especificado. Aprobado por técnicos alemanes y la Asociación Científica de Gas y Agua. Probado NSF de acuerdo con NSF/ANSI 61
| Caracterización química | Metacrilato de metilo |
| Color | Blanco |
| solidez manual después de: | 15 - 30 minutos |
| solidez final después de: | Aproximadamente 12 horas |
| Utilizable después de: | 1 - 3 horas |
| Torque de desajuste | 5 - 8 Nm (M10) |
| Torque de giro continuo | 4 - 7 Nm (M10) |
| Rango de temperatura | -55° C a + 150° C |
| Máximo diámetro de rosca | M80/3" |
| Holgura máxima de aplicación | 0.50 mm |