Pinza regulable ideal para extracción de clips vehiculares.
Para quitar fácilmente los clips de moldura de plástico tipo push-in que se encuentran en la mayoría de los vehículos.
Las mordazas se pueden configurar en 5 posiciones: 0, 45, 90, 135 y 180 grados Las puntas de las mordazas están diseñadas para sujetar de forma segura los clips. Las mordazas son resistentes a la oxidación. Cuerpo: Acero al carbono medio. Mordazas: Acero inoxidable. Mango: PVC de doble inmersión. Terminación: Óxido negro. Largo mordaza: 23mm