Se utiliza para verificar el estado del líquido de freno en vehículos, detectando el porcentaje de humedad presente. Esta medición permite determinar si el líquido mantiene sus propiedades o si debe ser reemplazado para garantizar la seguridad del sistema de frenado.
El tester cuenta con cinco indicadores LED que muestran el porcentaje de humedad en el líquido de freno: verde para batería correcta y sin agua, verde/amarillo para menos del 1%, verde/amarillo/amarillo para 2%, verde/amarillo/amarillo/rojo para 3% y verde/amarillo/amarillo/rojo/rojo para más del 4%. Tiene dimensiones de 150 x 25 x 25 mm, pesa 70 g, funciona con una pila AAA de 1,5V (no incluida), y su diseño es tipo pluma.
Está indicado para coches de pasajeros, camiones livianos, motocicletas, tractores de césped, transporte público y camiones de servicio pesado. Es útil en tareas de mantenimiento preventivo, inspección técnica y diagnóstico en talleres mecánicos y centros de servicio.
Permite realizar un diagnóstico rápido y confiable del estado del líquido de freno sin necesidad de desmontar componentes. Su lectura visual por LEDs facilita la interpretación inmediata. El diseño compacto mejora la portabilidad y el acceso en espacios reducidos. Es compatible con los tipos de líquido más utilizados en el mercado.
La pila no está incluida. Se recomienda limpiar la tapa y el depósito antes de realizar la medición para evitar contaminación. No sumergir más allá del borde plástico del dispositivo. Guardar limpio y seco después de cada uso para preservar su funcionamiento.
| Código | Indicadores | Dimensiones (mm) | Pila | Peso (g) | Color | Diseño |
| 90715 530 200 | 5 LEDs | 150 x 25 x 25 | 1 x AAA 1,5V (no incluida) | 70 | Negro | Tipo pluma |