Se utiliza para la fijación de rodamientos en tensores de distribución, masas de ruedas, puntas de eje, engranajes, ruedas dentadas y rotores sobre ejes. Es ideal para mantenimiento automotriz, maquinaria industrial, cajas de cambio, motores eléctricos y sistemas sometidos a vibraciones o esfuerzos térmicos.
Producto anaeróbico monocomponente, base éster de ácido acrílico. Cura parcialmente entre 10 y 30 minutos, y totalmente en 24 horas. Disponible en tres versiones: para pequeños huelgos (0,15 mm), grandes huelgos (0,25 mm) y alta temperatura (0,15 mm). El esfuerzo cortante varía entre 17 MPa y 29 MPa según la versión. Resiste temperaturas de trabajo entre -50°C y +150°C o +200°C, y se aplica entre +5°C y +45°C. Presentación en envase de 50 g.
Aplicable sobre superficies metálicas ajustadas en componentes cilíndricos como rodamientos, engranajes, ejes y rotores. Compatible con acero inoxidable, cobre y latón. Utilizado en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, maquinaria vial y equipos industriales.
Evita el aflojamiento por vibraciones, mejora la seguridad mecánica y previene fugas. Su resistencia química y térmica lo hace apto para entornos exigentes. Fácil de aplicar, rellena holguras y sella eficazmente. Libre de solventes, con excelente adherencia y durabilidad. Disponible en variantes según el tipo de aplicación.
No aplicar sobre superficies contaminadas con aceites o humedad. Asegurar que las piezas estén limpias y ajustadas. No utilizar en sistemas que requieran desmontaje frecuente. Realizar pruebas previas en aplicaciones críticas. Mantener fuera del alcance de niños. Para uso profesional únicamente.