Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SPRAY LIMPIA CRISTALES

Código 90890 25 | Peso 0.56Kg. | Vto. 17/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Spray limpiador de vidrios activo, ideal para una limpieza profunda y segura de superficies suaves.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 46.633,40
12
$ 43.523,70
7% OFF
24
$ 40.415,21
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El spray limpiador de vidrios activo está formulado para ofrecer una limpieza eficaz en vidrios y superficies suaves. Su espuma consistente permite una aplicación vertical sin escurrimientos, facilitando el trabajo en superficies inclinadas o verticales. Su fórmula altamente activa disuelve residuos difíciles como insectos, suciedad de aves, polvo, depósitos de nicotina, grasa y silicona, sin dañar pintura, goma ni plásticos. Es libre de silicona y AOX, lo que lo hace seguro para múltiples aplicaciones en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para la limpieza de vidrios, espejos y superficies suaves en vehículos, maquinaria, instalaciones industriales y comerciales. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento, detailing automotriz, limpieza de flotas, y en entornos donde se requiere una limpieza rápida y efectiva sin dejar residuos.

Características

Posee una espuma consistente que permite una aplicación vertical sin escurrimientos. Su fórmula es extremadamente activa, lo que garantiza una limpieza profunda con menor esfuerzo. Tiene alto rendimiento, lo que reduce el consumo por unidad de trabajo. No contiene silicona ni AOX, y es compatible con superficies sensibles como pintura, goma y plásticos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre vidrios, espejos, superficies pintadas, gomas y plásticos. Está diseñado para remover insectos, suciedad de aves, polvo ambiental, depósitos de nicotina, grasa y restos de silicona adheridos a las superficies.

Beneficios

Ofrece una limpieza efectiva y rápida gracias a su fórmula activa en espuma. Su alto rendimiento permite ahorrar producto y tiempo en cada aplicación. Protege las superficies tratadas sin dañarlas, lo que lo convierte en una opción segura para uso profesional en talleres, industrias y flotas.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse sobre superficies calientes ni bajo exposición directa al sol, ya que puede afectar el rendimiento del producto. No es apto para superficies de policarbonato.

También te puede interesar

También te puede interesar