UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PRECINTO DE ACERO ZINCADO

Código 808222 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Abrazaderas metálicas de acero zincado de alta resistencia, diseñadas para uniones seguras en aplicaciones mecánicas, hidráulicas y neumáticas. No reutilizables.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
200 400
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las abrazaderas de acero zincado están diseñadas para aplicaciones donde se requiere una sujeción firme y duradera. Fabricadas en acero con recubrimiento zincado, ofrecen alta resistencia mecánica y a la corrosión. Su diseño incluye un número de serie grabado en la cinta, lo que permite su uso como lacre de seguridad o control de violaciones. No requieren herramientas especiales para su instalación y están disponibles en distintas longitudes, como 200 mm y 400 mm. Una vez cerradas, no pueden reutilizarse, lo que garantiza la integridad del cierre.

Usos

Se utilizan para unir componentes en sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos, como la fijación de mangueras de baja presión o fuelles de goma. También son útiles como elementos de seguridad para control de acceso o manipulación, gracias a su numeración grabada.

Características

Fabricadas en acero zincado. Alta resistencia mecánica. No se rompen fácilmente como las abrazaderas plásticas. Disponibles en medidas de 200 mm y 400 mm de largo, con ancho de 5 mm y espesor de 0,5 mm. Diámetro de apertura mínimo de 15 mm y máximo de 120 mm. Incluyen número de serie grabado para control.

Aplicaciones

Aplicables en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, sistemas de transporte de fluidos, maquinaria agrícola, vial o de construcción. También pueden utilizarse como precintos metálicos en logística o control de inventario.

Beneficios

Ofrecen una sujeción firme y segura sin necesidad de herramientas especiales. Su resistencia mecánica y al desgaste las hace ideales para entornos exigentes. El número de serie permite su uso como lacre de seguridad. No reutilizables, lo que garantiza un cierre inviolable.

Importante, a tener en cuenta

Una vez cerrada, la abrazadera no puede reutilizarse. No debe utilizarse en aplicaciones donde se ejerza presión directa sobre la abrazadera. Almacenar en lugar seco para preservar el recubrimiento zincado.