Se utilizan para fijaciones mecánicas en maquinaria, estructuras metálicas, sistemas de mantenimiento industrial, automotriz, agrícola y de transporte. Son ideales para tareas de ensamblaje, reparación y montaje en líneas de producción, talleres y operaciones de campo.
Fabricadas en acero con recubrimiento bicromatizado, ofrecen alta resistencia mecánica y protección contra la oxidación.
Estas tuercas se aplican sobre tornillos o espárragos con rosca en pulgadas , en superficies metálicas como acero, hierro o aluminio. Son compatibles con componentes de máquinas, vehículos, herramientas y estructuras industriales.
Su tratamiento bicromatizado prolonga la vida útil en ambientes agresivos. Son una solución confiable para fijaciones seguras en entornos industriales.
Es fundamental verificar la compatibilidad del paso de rosca con el tornillo o espárrago utilizado. Almacenar en lugares secos para preservar el recubrimiento bicromatizado. No se recomienda su uso en ambientes altamente salinos sin protección adicional.