UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

Código 90185 574 100 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Con punta aguja Para instalación en perfiles plásticos
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc.
Instalación directa sin necesidad de taladrado.
Atornillado exacto sin tolerancias.
Centrado exacto.

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10
DKL  (mm): 7,4
Material: Acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K)
Bit: PH2
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

También te puede interesar

También te puede interesar