UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

Código 90185 574 010 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Con cabeza plástica y punta aguja Para instalación en perfiles plásticos
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc. 
Instalación directa sin necesidad de taladrado. 
Atornillado exacto sin tolerancias. 
Centrado exacto.

 

 

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10 
DKL  (mm): 7,4 
Material: 
Tornillo: acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K). 
Cabeza: poliamida reforzada con fibra de vidrio
Bit: PH2 
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

También te puede interesar

También te puede interesar