Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA ESTRELLA

Código 90429 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Arandela estrella de seguridad con dientes externos, diseñada para asegurar un ajuste firme y evitar el aflojamiento de tornillos y tuercas en aplicaciones mecánicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
10mm 12mm 4mm 5mm 6mm 8mm
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La arandela estrella es un elemento de fijación fabricado según norma DIN 6798, con dientes externos que generan presión sobre la superficie de contacto, aumentando la fricción y evitando el aflojamiento por vibraciones. Está construida en acero, con dimensiones específicas que se adaptan a diferentes diámetros de tornillos y pernos, garantizando una sujeción segura en entornos industriales.

Usos

Se utiliza para asegurar tornillos y tuercas en sistemas sometidos a vibraciones o movimientos, como maquinaria industrial, equipos de transporte, estructuras metálicas y líneas de producción. Es ideal para trabajos donde se requiere evitar el aflojamiento sin necesidad de aplicar adhesivos o sistemas adicionales.

Características

Cumple con la norma DIN 6798. Presenta dientes externos que incrementan la fricción y la seguridad del ajuste. Disponible en diferentes medidas: M4, M5, M6, M8, M10 y M12, con espesores entre 0,5 mm y 1 mm y diámetros internos y externos que varían según la medida del tornillo.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas y en conjuntos de fijación con tornillos y pernos. Es común en motores, transmisiones, equipos de mantenimiento, sistemas de montaje y piezas sometidas a esfuerzos dinámicos.

Beneficios

Ofrece una solución simple y efectiva para evitar el aflojamiento por vibraciones, reduciendo riesgos de fallas mecánicas. Su diseño permite una instalación rápida sin herramientas especiales y asegura una larga vida útil en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Debe instalarse correctamente para garantizar su función de seguridad. No se recomienda reutilizar la arandela en aplicaciones críticas, ya que la deformación de los dientes puede reducir su efectividad. Conservar en ambientes secos para evitar corrosión.