Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COLOCADOR NEUMATICO DE FUELLE

Código 90703 200 311 | Peso 2.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Instalador neumático de fuelles automotrices, rápido y fácil de usar, que permite colocar el fuelle sin desmontar componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El colocador neumático de fuelle de Würth está diseñado para facilitar la instalación de fuelles en vehículos, sin necesidad de desmontar la junta homocinética, la transmisión ni los ejes de rodaje. Fabricado en acero y plástico, ofrece una estructura resistente y liviana. Su capacidad expansiva va de 25 a 100 mm, permitiendo adaptarse a distintos diámetros de fuelles. El sistema de garras se acciona mediante pulsadores "+" y "–", que permiten estirar el fuelle y colocarlo en su posición de forma rápida y precisa. Una vez expandido, puede desconectarse de la línea de aire para facilitar la instalación.

Usos

El colocador neumático de fuelle es ideal para instalación de fuelles de homocinetica fabricados en neopreno, no se recomienda utilizarlo con fuelles a base de caucho

Características

Fabricado en acero y plástico, con capacidad para fuelles de 20 a 95 mm de diámetro. Posee rosca de conexión de aire de 1/4”, presión de operación de 6,3 bar, peso de 2 kg y requiere manguera de aire de 9 mm de diámetro. El sistema de garras permite expandir y colocar el fuelle sin desmontar componentes.

Aplicaciones

Aplicable en la instalación de fuelles en vehículos livianos y pesados, sobre juntas homocinéticas, ejes de transmisión y sistemas de dirección. Compatible con fuelles Würth de códigos 90820 200 02 y 90820 200 04.

Beneficios

Permite colocar el fuelle en pocos segundos, reduciendo tiempos de trabajo y evitando desmontajes innecesarios. Su diseño ergonómico y sistema de pulsadores facilita el uso por parte de operarios, mejorando la eficiencia en talleres. Compatible con fuelles Würth, garantiza un ajuste preciso y seguro.

Importante, a tener en cuenta

Para asegurar el correcto funcionamiento, se recomienda utilizar fuelles marca Würth (códigos 90820 200 02 y 90820 200 04). Es fundamental respetar la presión de operación de 6,3 bar y utilizar mangueras de 9 mm. El rendimiento puede verse afectado por condiciones ambientales, presión de aire, suciedad o falta de lubricación.

Datos Técnicos

Material Acero y plástico
Diámetro de fuelles 20 - 95 mm
Rosca para conexión de aire 1/4”
Presión de operación 6,3 bar
Peso 2 Kg.
Diámetro de manguera recomendado 9 mm

También te puede interesar

También te puede interesar