Se utiliza para tareas de pelado, corte, doblado, conformado y prensado de cables y terminales, especialmente en trabajos eléctricos y electrónicos que requieren precisión y múltiples funciones en una sola herramienta.
Cuenta con cuerpo de aluminio liviano, mango ergonómico de goma para mayor comodidad, diseño que permite ocultar el extremo de prensado mientras se pela, y una estructura que facilita la transmisión de fuerza. Las mordazas y el cuerpo están fabricados en acero al carbono, y el mango en TPR.
Ideal para aplicaciones en instalaciones eléctricas, mantenimiento electrónico, armado de tableros, reparación de equipos, y tareas de cableado en general. Se aplica sobre cables de entre 0.8 mm y 2.6 mm de diámetro, y terminales aislados de 0.75 mm a 2.5 mm.
Ofrece una solución versátil y compacta para múltiples funciones en trabajos eléctricos. Su diseño ergonómico y liviano reduce la fatiga durante el uso prolongado, mientras que su funcionalidad 4 en 1 permite ahorrar espacio y tiempo al evitar el uso de varias herramientas.
Este alicate está diseñado para trabajar con cables de entre 0.8 mm y 2.6 mm de diámetro, y terminales aislados de 0.75 mm a 2.5 mm. No se recomienda su uso fuera de estas especificaciones para evitar daños en el producto o en los materiales manipulados.
| Datos técnicos | Detalles |
| Mordazas | Acero al carbono |
| Cuerpo | Acero al carbono |
| Mango | TPR |
| Longitud total | 152.4 mm |
| Pelacables | Para cables de 0.8 mm a 2.6 mm |
| Prensa terminales | 0.75 mm a 2.5 mm (solo para terminales aislados) |