UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ANILLOS DE SEGURIDAD PARA ABRIR

Código 419377 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit de Anillos de seguridad DIN 471 que se emplean donde se desee una fijación segura entre una o varias piezas alojadas en un cilindro mediante la realizacion de una ranura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 73.773,70 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00438 8 ANILLO DE SEGURIDAD 8 MM DIN 471 10 unidades
00438 10 ANILLO DE SEGURIDAD 10 MM DIN 471 10 unidades
00438 12 ANILLO DE SEGURIDAD 12 MM DIN 471 10 unidades
00438 13 ANILLO DE SEGURIDAD 13 MM DIN 471 10 unidades
00438 14 ANILLO DE SEGURIDAD 14 MM DIN 471 10 unidades
00438 15 ANILLO DE SEGURIDAD 15 MM DIN 471 10 unidades
00438 16 ANILLO DE SEGURIDAD 16 MM DIN 471 10 unidades
00438 17 ANILLO DE SEGURIDAD 17 MM DIN 471 10 unidades
00438 18 ANILLO DE SEGURIDAD 18 MM DIN 471 10 unidades
00438 21 ANILLO DE SEGURIDAD 21 MM DIN 471 10 unidades
00438 22 ANILLO DE SEGURIDAD 22 MM DIN 471 10 unidades
00438 23 ANILLO DE SEGURIDAD 23 MM DIN 471 10 unidades
00438 24 ANILLO DE SEGURIDAD 24 MM DIN 471 10 unidades
00438 25 ANILLO DE SEGURIDAD 25 MM DIN 471 10 unidades
00438 26 ANILLO DE SEGURIDAD 26 MM DIN 471 10 unidades
00438 28 ANILLO DE SEGURIDAD 28 MM DIN 471 10 unidades
00438 30 ANILLO DE SEGURIDAD 30 MM DIN 471 10 unidades
- Total 170 unidades