UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE VALVULA OBÚS

Código 90715054 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Extractor de válvulas con mango plástico, pequeño y práctico, diseñado para válvulas de neumáticos tipo tubeless.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
Doble Simple
Calificación:

Detalles del producto

El extractor de válvula obús de Würth es una herramienta compacta y funcional, especialmente diseñada para la remoción de núcleos de válvulas en neumáticos de autos. Su mango plástico ergonómico facilita el agarre y el manejo durante el trabajo. Está disponible en dos versiones: una simple, con largo de 105 mm, y otra doble, con largo de 113 mm, que permite trabajar tanto con válvulas tubeless rubber snap-in como con válvulas tubeless snap-in de alta presión. Su diseño liviano y resistente lo convierte en una herramienta indispensable para tareas de mantenimiento y reparación de neumáticos.

Usos

Se utiliza para extraer el núcleo de válvulas obús en neumáticos, facilitando tareas como el desinflado, reemplazo de válvulas, limpieza interna o aplicación de productos de sellado. Es ideal para trabajos rápidos y seguros en el mantenimiento de ruedas.

Características

El extractor simple tiene un largo de 105 mm y es compatible con válvulas tubeless rubber snap-in. El extractor doble tiene un largo de 113 mm y es compatible con válvulas tubeless rubber snap-in y tubeless snap-in de alta presión. Ambos modelos cuentan con mango plástico ergonómico.

Aplicaciones

Está indicado para válvulas de neumáticos tipo tubeless rubber snap-in y tubeless snap-in de alta presión. Se aplica en talleres mecánicos, gomerías, centros de servicio automotor, flotas de transporte, y tareas de mantenimiento de vehículos livianos y pesados.

Beneficios

Permite una extracción rápida y segura del núcleo de válvula sin dañar componentes. Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos. El mango plástico ofrece comodidad y control durante el uso. La versión doble amplía la compatibilidad con distintos tipos de válvulas, lo que mejora la versatilidad en el taller.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente gafas, al manipular válvulas presurizadas. Verificar que el extractor esté correctamente alineado antes de aplicar fuerza. No utilizar en válvulas no compatibles con el tipo de punta del extractor.