Se utilizan para realizar conexiones rápidas y seguras en sistemas de aire comprimido, especialmente en tareas de mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres mecánicos, instalaciones metalúrgicas y operaciones de carga y transporte que requieren eficiencia y confiabilidad en el acople de mangueras o tuberías.
Las espigas de enclavamiento están templadas para resistir el desgaste. Son compatibles con boquillas de acero y están diseñados para ser resistentes a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil en condiciones exigentes.
Son ideales para líneas de producción, equipos neumáticos, instalaciones de mantenimiento industrial, sistemas de transporte que operan con aire comprimido, y maquinaria que requiere conexiones resistentes y de fácil manipulación.
Permiten una conexión y desconexión eficiente en sistemas neumáticos, reduciendo tiempos de mantenimiento. Su resistencia a la corrosión y al desgaste prolonga la vida útil del sistema. El diseño universal facilita su integración en múltiples configuraciones industriales, lo que los convierte en una solución versátil y confiable.
| A | A1 | L mm | Código |
| R 1/4" NPT | 9 mm | 36 | 90699 491 4 |
| R 1/2" NPT | 9 mm | 40 | 90699 491 2 |