UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR-CARGADOR DE LIQ. DE FRENOS

Código 90714 55 290 | Peso 2.88Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor y cargador neumático de líquido de frenos, diseñado para purgar sistemas de freno y embrague mediante vacío. Compacto, eficiente y fácil de operar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor neumático de líquido de frenos Würth es una herramienta profesional que permite realizar la purga de sistemas hidráulicos de freno y embrague de manera rápida y segura. Funciona generando vacío a través de aire comprimido, lo que facilita la extracción del líquido usado y la recarga del nuevo fluido. Su diseño incluye una base estable para mayor seguridad durante el uso, y una válvula universal de drenado que se adapta a la mayoría de los sistemas estándar. Posee una capacidad de 2 litros para extracción y 1 litro para recarga, con entrada de aire roscada de 1/4" hembra y un consumo de aire de 143 litros por minuto.

Usos

Se utiliza para tareas de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de freno y embrague en vehículos livianos, pesados y maquinaria industrial. Ideal para talleres mecánicos, líneas de producción, flotas de transporte y servicios de mantenimiento.

Características

Presión de trabajo de 70 a 170 PSI (4.9 a 11.9 bar), capacidad de 2 litros para extracción y 1 litro para recarga, entrada de aire con rosca 1/4" hembra, consumo de aire de 143 l/min. Incluye base estable y válvula universal de drenado.

Aplicaciones

Aplicable sobre sistemas hidráulicos de freno y embrague en automóviles, camiones, colectivos, maquinaria agrícola, equipos industriales y vehículos de minería o petróleo. Compatible con la mayoría de los sistemas estándar gracias a su válvula universal.

Beneficios

Permite realizar purgas de freno de forma más rápida, limpia y segura que los métodos manuales. Su sistema de vacío evita el ingreso de aire al circuito, reduciendo errores y mejorando la eficiencia del trabajo. La válvula universal simplifica la conexión, y su diseño compacto facilita el uso en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Requiere conexión a una fuente de aire comprimido dentro del rango de presión especificado. Se recomienda verificar la compatibilidad de la válvula con el sistema antes de operar. No utilizar con líquidos distintos al fluido de frenos. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar sus componentes.

También te puede interesar

También te puede interesar