UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANOMETRO DIGITAL

Código 90891 700 64 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Eficaz medidor de presión de aire y temperatura, para pistola de pintar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.428.130,33
$ 582.749,31 Precio sin impuestos nacionales
59% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se emplea en lugares donde se requiere un control preciso de la presión del aire en pistolas de pintura. Es ideal para lograr una pulverización homogénea en trabajos de alta calidad.

Características

La pantalla digital facilita la lectura de la presión en tiempo real.

Aplicaciones

Beneficios

Proporciona un control exacto de la presión, mejorando la calidad de la aplicación de pintura. Reduce el desperdicio de material, optimizando costos en insumos.