UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMA DE CHAPISTA PASO MEDIO

Código 90714 61 72 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lima de chapista
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Utilizada por chapistas y técnicos en reparación de carrocería para igualar masillas, eliminar rebabas, óxido o deformaciones leves en piezas metálicas. También es útil en la preparación de superficies antes del lijado o pintado.

Características

Fabricada en acero templado de alta calidad.

Aplicaciones

Ideal para talleres de chapa y pintura, mecánica automotriz, restauración de vehículos y trabajos de ajuste sobre metales blandos como aluminio, hojalata o acero fino.

Beneficios

Permite trabajar con rapidez y precisión, mejorando la calidad del acabado previo al lijado. Su durabilidad y eficiencia reducen el esfuerzo físico y el tiempo de trabajo. Es una herramienta fundamental para lograr un trabajo prolijo y profesional en la reparación de carrocería.

También te puede interesar

También te puede interesar