Cód. 90603 301 13 | Peso 0.02Kg.

HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

Hoja de sierra HSS - Bimetal

$ 2935.46 IVA incluido
Para arcos de sierra de 300 ml. Gran flexibilidad y durabilidad. Calidad ZEBRA ®. Dientes progresivos, desde 18 dientes hasta 32. Versátil para todo tipo de cortes.

Ninguna hoja de sierra ofrece mayor capacidad de corte y flexibilidad.  

Material:   
- Canto de los dientes: acero rápido de alta aleación.  
- Lomo: acero tenaz para herramientas.  

Modernos métodos de fabricación. Garantizan una calidad y precisión insuperables.  
Las uniones soldadas se producen con rayos electrónicos en alto vacío.  
Gracias al material templado del dentado, la capacidad de corte y su duración es insuperable.  

Dentado progresivo: Uso universal. El mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte. El "aleteo" de los materiales delgados se reducen considerablemente. El menor número de dientes en el otro lado, asegura un fuerte arranque de virutas. 

Datos técnicos:
- Dientes por pulgada: 18-32
- Largo: 300 mm 
- Ancho: 13 mm 
- Espesor: 0,65 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

Cód: 90695 552 300
Precio Lista $ 33876.37
ARCO DE SIERRA METALICO

ARCO DE SIERRA METALICO

Cód: 90695 552 892
Precio Lista $ 18319.4
HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

Cód: 90603 300 133
Precio Lista $ 2935.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.