El Sargento plástico es ideal para tareas de montaje, fijación temporal de piezas, trabajos de mantenimiento, carpintería, armado de estructuras y procesos industriales que requieren precisión y rapidez.
Fabricado en poliamida, brazos móviles, barra de ajuste con perfil en E y traba, mango ergonómico de dos componentes, almohadillas de plástico blando, ancho de agarre de hasta 100 mm, saliente de 50 mm.
Se aplica sobre superficies de madera, metal, plástico y otros materiales delicados, gracias a sus almohadillas que evitan rayaduras. También es útil en bancos de trabajo y líneas de producción.
Permite un agarre preciso y seguro sin dañar las piezas. Su diseño ergonómico reduce el esfuerzo físico. Operable con una sola mano, lo que agiliza el trabajo. Alta resistencia y durabilidad gracias a sus materiales.
| Codigo | Ancho | Saliente |
| 90714 661 900 | 60 | 37 |
| 90714 661 901 | 100 | 50 |