UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

Código 90713 303 40 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de 8 Llaves en Pulgadas Combinadas de calidad alemana.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 212.970,89 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Set de llaves para todo tipo de tuercas y tornillos

Características

Fabricado en acero al cromo vanadio, con una geometría de l lado del anillo de 15º, llaves totalmente planas y sin desviaciones en la cabeza con sistema de 12 caras Powerdriv

Aplicaciones

Estas llaves se utilizan para apretar o aflojar elementos ajustados mediante tornillos o tuercas.

Beneficios

Garantiza una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva, por su construcción facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso y minimizan el ángulo de giro

También te puede interesar

También te puede interesar