UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

Código 90715 40 100 | Peso 0.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 9 llaves Allen acodadas con punta bola, ideal para trabajos en ángulo y espacios reducidos, presentado en porta llaves deslizable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 163.449,22 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Allen acodadas con punta bola de Würth está compuesto por 9 piezas métricas en medidas de 1.5 a 10 mm. Cada llave cuenta con punta esférica en uno de sus extremos, lo que permite trabajar en ángulos de hasta 25° respecto al eje del tornillo, facilitando el acceso en zonas complicadas. El diseño acodado mejora la aplicación de torque y maniobrabilidad. El set incluye un porta llaves deslizable que permite mantener las herramientas organizadas y facilita su transporte. Este producto forma parte de la línea Zebra Quality, lo que garantiza altos estándares de fabricación, precisión y durabilidad.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento, reparación y armado, especialmente cuando el acceso directo no es posible.

Características

El set incluye 9 llaves Allen acodadas con punta bola en medidas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Se entrega en porta llaves plástico deslizable.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, bicicletas, muebles, equipos electrónicos y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Allen métricos en posiciones anguladas.

Beneficios

Permite trabajar en ángulos de difícil acceso gracias a la punta bola. El diseño acodado mejora el torque y la comodidad de uso. El porta llaves deslizable facilita la organización y evita pérdidas. La calidad Zebra asegura resistencia al desgaste y precisión en el ajuste.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar su precisión. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

También te puede interesar

También te puede interesar