UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE FRANCESA RED LINE

Código 95754 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Llave ajustable tipo francesa, fabricada en Cromo Vanadio, con diseño de boca larga y cabezal angosto para trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
10" 8"
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave francesa Red Line de Würth está fabricada en aleación de Cromo Vanadio, con terminación cromada y cabeza pulida. Cumple con las normas DIN 3117 e ISO 6787. Su diseño incluye una boca de agarre a 22,5° y una escala en milímetros para un ajuste rápido de la apertura. El cabezal angosto permite trabajar en zonas de difícil acceso, mientras que la boca larga asegura un agarre firme en piezas ubicadas en lugares profundos. Está disponible en tres medidas: 8", 10" y 12", con distintas capacidades de apertura y dimensiones.

Usos

Se utiliza para ajustar, aflojar o apretar tuercas y tornillos de diferentes tamaños, especialmente en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y armado de estructuras. Es ideal para trabajos en mecánica, metalurgia, mantenimiento industrial, transporte, flotas livianas y pesadas, y líneas de producción.

Características

Fabricada en aleación de Cromo Vanadio. Terminación cromada con cabeza pulida. Boca de agarre a 22,5°. Modelo de mano derecha. Escala en milímetros para ajuste rápido. Cabezal angosto y boca larga. Normas DIN 3117 / ISO 6787. Disponible en medidas de 8", 10" y 12".

Aplicaciones

Aplicable en todo tipo de superficies metálicas, estructuras, cañerías, equipos mecánicos, sistemas de fijación y componentes industriales. Su diseño permite trabajar en espacios reducidos, como motores, gabinetes, estructuras tubulares y zonas de difícil acceso.

Beneficios

Permite un ajuste preciso y rápido gracias a su escala milimétrica. Su diseño ergonómico facilita el trabajo en espacios reducidos y profundos. La construcción en Cromo Vanadio garantiza durabilidad y resistencia al desgaste. La variedad de medidas disponibles permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo. Es una herramienta versátil, confiable y de alta calidad para uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar la medida adecuada según el tipo de trabajo y espacio disponible. Mantener la herramienta limpia y lubricada para prolongar su vida útil. No utilizar como palanca o en aplicaciones que excedan su capacidad mecánica.