UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA DE SOLDADURA CINCEL ESTAÑO

Código 90715 94 224 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta de soldadura tipo cincel para trabajos de contacto amplio en componentes electrónicos, compatible con el soldador inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta de soldadura tipo cincel es uno de los cabezales intercambiables del set de soldador de estaño inalámbrico Würth. Su diseño plano y ancho permite realizar soldaduras en superficies más grandes o con mayor transferencia de calor, como terminales, conectores o pistas de circuitos impresos. Es ideal para tareas que requieren mayor contacto con la superficie, facilitando una distribución uniforme del estaño. Se acopla fácilmente al cuerpo del soldador, permitiendo un cambio rápido entre cabezales según el tipo de trabajo.

Usos

Se utiliza para soldar componentes electrónicos que requieren mayor superficie de contacto, como conectores, cables gruesos, terminales y zonas amplias de placas PCB. Es útil en tareas de reparación, mantenimiento y ensamblaje donde se necesita una aplicación más robusta de calor.

Características

Cabezal intercambiable con forma de cincel, diseñado para distribuir el calor de manera uniforme sobre superficies más amplias. Compatible con el soldador inalámbrico Würth, alcanza hasta 600°C en pocos segundos. Fabricado con materiales resistentes al desgaste térmico y mecánico.

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales conductores como cobre, estaño, latón y otros metales utilizados en electrónica. Se emplea en placas electrónicas, terminales eléctricos, conectores y zonas de soldadura más extensas.

Beneficios

Permite realizar soldaduras más rápidas y uniformes en superficies grandes. Su diseño facilita el trabajo en terminales y conectores, mejorando la eficiencia del proceso. Es fácil de instalar y reemplazar, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar